SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00050S TA APR 50A:0,33V - 10 MM X 11 MM - LVCT00050S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 50 A
Öffnungsdurchmesser - 10 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480833809
Artikelnummer
SNRLVCT00050S
Herstellernummer
LVCT00050S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Öffnungsdurchmesser:
10 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


