SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00202S TA APR 200A:0.33V - 30 MM X 31 MM - LVCT00202S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Öffnungsdurchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480299629
Artikelnummer
SNRLVCT00202S
Herstellernummer
LVCT00202S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


