Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00403S TA APR 400A:0.33V - 62 MM X 73 MM - LVCT00403S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00403S TA APR 400A:0.33V - 62 MM X 73 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 62 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480299643

Artikelnummer

SNRLVCT00403S

Herstellernummer

LVCT00403S

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Öffnungsdurchmesser:

62 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 400A con uscita a 0,333 V, dimensione 3. L'apertura dello split-core è di 62 mm x 132 mm.