SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00803S TA APR 800A:0.33V - 62 MM X 73 MM - LVCT00803S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 800 A
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480299667
Artikelnummer
SNRLVCT00803S
Herstellernummer
LVCT00803S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


