SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT01204S TA APR 1200A:0.33V - 62 MM X 139 MM - LVCT01204S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480299698
Artikelnummer
SNRLVCT01204S
Herstellernummer
LVCT01204S
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1200 A
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


