SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03170 PIASTRA DI FONDO PREF.4M G-P - 03170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Profondità per installazione dell'armadio - 140 mm
Larghezza - 440 mm
Altezza - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430031703
Artikelnummer
SNR03170
Herstellernummer
03170
Hersteller
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
140 mm
Larghezza:
440 mm
Altezza:
200 mm
Con ingresso cavi:
no
Prisma Plus - Sistema G - Piastra di montaggio forata piatta - Numero di moduli verticali (50 mm): 4 moduli. 440 mm di larghezza utile. 140 mm di profondità dietro la piastra frontale. Cassetta a parete L =600 mm. Cassetta autoportante L =600 mm. Altezza: 200mm. Data conformità RoHS EUR 0807. RoHS EUR status Conforme