Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03457 PIASTRA DI FONDO COMM NS630 H TEL - 03457

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03457 PIASTRA DI FONDO COMM NS630 H TEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza - 700 mm

  • Numero di unità rack - 10

  • Con serratura - no

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430034575

Artikelnummer

SNR03457

Herstellernummer

03457

Hersteller

SNR

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza:

700 mm

Numero di unità rack:

10

Con serratura:

no

Piastra montaggio - Comm. sorgente NSX630 - C/mot. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Piastra • Applicazione spec. prodotto: Per installare un interruttore Compact NSX630 • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Larghezza cassetta/armadio(mm): - 650+150 mm - 650 mm • Destinazione prodotto: Per il telaio • Tipo di commutazione alimentazione: Azionato a distanza • Senso di installazione: Orizzontale