SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03484 PIASTRA DI FONDO NT V FISSO - 03484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3303430034841
Artikelnummer
SNR03484
Herstellernummer
03484
Hersteller
SNR
Prisma, Sistema P, Piastra di fondo per NT06-16 fisso verticale. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - dispositivo installato: Masterpact : fisso NT06...10 - controllo:leva - verticale installazione, Masterpact : fisso NT06...10 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione, Masterpact : fisso NT12 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : fisso NT12 - controllo: meccanismo motore - verticaleinstallazione, Masterpact : fisso NT16 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : fisso NT16 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione - descrizione poli: 1x 3P : fisso : NT06...10 verticale installazione, 1x 3P : fisso : NT12 verticale installazione, 1x 3P : fisso : NT16 verticale installazione, 1x 4P : fisso : NT06...10 verticale installazione, 1x 4P : fisso : NT12 verticale installazione, 1x 4P : fisso : NT16 verticale installazione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....