Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03570 PIASTRA DI FONDO UNIV. PER ARMADI P L650

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03570 PIASTRA DI FONDO UNIV. PER ARMADI P L650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430035701

Artikelnummer

SNR03570

Herstellernummer

03570

Hersteller

SNR

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

650 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Blu

Numero RAL:

9001

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

Prisma Plus - Sistema P - Piastra liscia post. - 36 moduli - Largh. = 510 mm . Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P. Tipo di componente o prodotto: Piastra posteriore larga 510 mm