SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03574 PIASTRA DI FONDO PREF.12M - 03574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 650 mm
Altezza - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430035749
Artikelnummer
SNR03574
Herstellernummer
03574
Hersteller
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
650 mm
Altezza:
600 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
sì
Prisma Plus - Sistema P - Piastra di montaggio forata - 12 moduli . Tipo di componente o prodotto: Piastra. Informazioni aggiuntive: Lunghezza utile di 420 mm