Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03581 2 SQUADRETTE UNIVERSALI - 03581

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03581 2 SQUADRETTE UNIVERSALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Profilo angolare

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Colore naturale

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430035817

Artikelnummer

SNR03581

Herstellernummer

03581

Hersteller

SNR

Modello:

Profilo angolare

Materiale:

Metallo

Colore:

Colore naturale

Piastra forata in metallo zincato, fornita completa di 4 traverse. Installazione: nella zona apparecchiature sulle 4 traverse che ne consentono la regolazione in profondità, o verticalmente sul fondo di un vano cavi L = 300 mm (per la piastra 03571), o L= 400 mm (per la piastra 03572). In questo caso utilizzare 4 squadrette di fissaggio universali. Squadretta universale