SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04026 MULTICLIP 4P 200A L800 - 04026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Connettore / elemento divisorio
Larghezza - 800 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Packung
1 ST
EAN
3303430040262
Artikelnummer
SNR04026
Herstellernummer
04026
Hersteller
SNR
Modello:
Connettore / elemento divisorio
Larghezza:
800 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Prisma Plus - Sistemi G e P - Blocco distribuzione con più clip - 4P - 200 A. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore 4P Multiclip 200 A. Nome blocco di distribuzione: Multiclip. Applicazione spec. prodotto: Distribuzione interruttori modulari su file piene. Informazioni aggiuntive: Fornita completa di 3 kit da 12 connessioni in rame 10 mm scoperti per 10 mm² , Fornito con coperchi di protezione per terminali di alimentazione (IPxxB) , Fornito con gli accessori richiesti per terminali di alimentazione