SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04045 DISTRIBLOC 125 - 04045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Connettore / elemento divisorio
Larghezza - 108 mm
Altezza - 127 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430040453
Artikelnummer
SNR04045
Herstellernummer
04045
Hersteller
SNR
Modello:
Connettore / elemento divisorio
Larghezza:
108 mm
Altezza:
127 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
48 mm
Colore:
Grigio
Prisma Plus - Sistemi G e P - Blocco distrib. Distribloc - 125 A. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore Distribloc 125 A. Nome blocco di distribuzione: Distribloc. Informazioni aggiuntive: Fornito con etichette adesive per identificazione fase, Fornito con un etichetta di identificazione