Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04046 DISTRIBLOC 160 - 04046

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04046 DISTRIBLOC 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Connettore / elemento divisorio

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430040460

Artikelnummer

SNR04046

Herstellernummer

04046

Hersteller

SNR

Modello:

Connettore / elemento divisorio

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Prisma Plus - Sistemi G e P - Blocco distrib. Distribloc - 160 A + Connessioni. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore Distribloc 160 A. Nome blocco di distribuzione: Distribloc.Informazioni aggiuntive: Fornito con connessione flessibile prefabbricata per INS160 o NSA160 , Fornito con etichette adesive per identificazione fase , Fornito con un etichetta di identificazione