Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04114 POWERCLIP 630A 3P L1000 - 04114

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04114 POWERCLIP 630A 3P L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Corrente nominale In - 630 A

  • Modello - Piatta

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Flessibile - no

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041146

Artikelnummer

SNR04114

Herstellernummer

04114

Hersteller

SNR

Corrente nominale In:

630 A

Modello:

Piatta

Lunghezza:

1000 mm

Flessibile:

no

Powerclip 630A 3p L1000. gamma: Linergy - grado di protezione IP: IPxx B - tipo di prodotto o componente: barra collettrice - descrizione condotto sbarre: sbarra isolata - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per ilfunzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati..Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozie supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....