Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04126 POWERCLIP 160A 4P L1400 - 04126

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04126 POWERCLIP 160A 4P L1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Altezza - 1400 mm

  • Materiale - Metallo

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041269

Artikelnummer

SNR04126

Herstellernummer

04126

Hersteller

SNR

Altezza:

1400 mm

Materiale:

Metallo

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarre Powerclip - 4P - 160 A L = 1400 mm. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Sistema di sbarre Powerclip 4P 160 A lungh. 1400 mm. Applicazione spec. prodotto : Per distribuire energia su tutta l’altezza della struttura. Descrizione condotto sbarre: Powerclip. Descrizione poli: 3P+N. Informazioni aggiuntive: Fornito di coperchi agganciabili, possono essere tagliati per conn.ne apparecchi , Sbarra con fori filettati M6 ogni 25 mm , Tagliabile in lunghezza ogni 200 mm