SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04161 4 BARRE FILETTATE 160A L1000 - 04161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Barra di montaggio
Larghezza - 15 mm
Altezza - 5 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430041610
Artikelnummer
SNR04161
Herstellernummer
04161
Hersteller
SNR
Modello:
Barra di montaggio
Larghezza:
15 mm
Altezza:
5 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
1000 mm
Prisma Plus - Sistemi G e P - 4 sbarre filet. - 160 A - L = 1000 mm - 15 X 5 mm. Tipo di componente o prodotto: Condotti sbarre 160 A lungh. 1000 mm con fori filettati. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato. Quantità per confezione: Set da 4