Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04172 4 BARRE FILETTATE 250A L1400 - 04172

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04172 4 BARRE FILETTATE 250A L1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Barra di montaggio

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 1400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041726

Artikelnummer

SNR04172

Herstellernummer

04172

Hersteller

SNR

Modello:

Barra di montaggio

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

1400 mm

Prisma Plus - Sistemi G e P - 4 sbarre filet. - 250 A - L = 1400 mm - 20 X 5 mm . Tipo di componente o prodotto: Condotti sbarre 250 A lungh. 1400 mm con fori filettati. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato. Quantità per confezione: Set da 4