Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04195 40 VITI M6X16 PER BARRE FILETTATE<630 - 04195

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04195 40 VITI M6X16 PER BARRE FILETTATE<630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di accessorio - Altri

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041955

Artikelnummer

SNR04195

Herstellernummer

04195

Hersteller

SNR

Tipo di accessorio:

Altri

Viteria classe 8.8, serie di 40 viti M6 x 16 (40 viti + 40 rondelle contact). Caratteristiche: • Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente • Tipo di accessori: Accessorio condotto sbarre • Descrizione accessori: Viti M6 lunghezza 16 mm • Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per condotto sbarra • Descrizione condotto sbarre: Piatto forato • Informazioni aggiuntive: Comprende 20 bulloni, 20 dadi e 40 rondelle di contatto • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Larghezza cassetta/armadio (mm): - 300 mm; - 600 mm; - 650+150 mm; - 650 mm