SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04243 4 SCHERMI BRACCIALETTI H - 04243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Altri
Larghezza - 430 mm
Altezza - 0 mm
Materiale - Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430042433
Artikelnummer
SNR04243
Herstellernummer
04243
Hersteller
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
430 mm
Altezza:
0 mm
Materiale:
Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità:
0 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
4 cover per braccialetti H. gamma: Prisma - categoria accessori: accessorio di cablaggio - compatibilità gamma: Prisma G, Prisma iPM L, Prisma iPM M, Prisma P, Prisma PH. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadrimaggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....