SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04423 COLLEGAMENTO NS250 H FISSO/DIR3P - 04423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Altezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Numero di poli - 3
Spessore delle sbarre - 3 mm
Massima corrente nominale - 250 A
Packung
1 ST
EAN
3303430044239
Artikelnummer
SNR04423
Herstellernummer
04423
Hersteller
SNR
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Numero di poli:
3
Spessore delle sbarre:
3 mm
Massima corrente nominale:
250 A
Profondità:
0 mm
Con copertura:
no
Distanza delle sbarre:
0 mm
Altezza delle sbarre:
20 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
85 kA
Posizione sbarra collettrice:
Centro posteriore