SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04428 COLL. 250A NS RIM/EST/ROT-INS250 H 4P - 04428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Altezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Numero di poli - 4
Spessore delle sbarre - 3 mm
Massima corrente nominale - 250 A
Packung
1 ST
EAN
3303430044284
Artikelnummer
SNR04428
Herstellernummer
04428
Hersteller
SNR
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Numero di poli:
4
Spessore delle sbarre:
3 mm
Massima corrente nominale:
250 A
Profondità:
0 mm
Con copertura:
no
Distanza delle sbarre:
0 mm
Altezza delle sbarre:
200 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Connessione per NSX-INS-INV250 oriz.- 4P - 250 A. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Connessione prefabbricata 250 A • Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alla sbarra Linergy • Numero di poli: 4 • Descrizione cabina/cassetta: Armadio L =600 mm • Destinazione prodotto: - Per interruttore plug-in 4P Compact NSX100/250 orizzontale; - Per interruttore plug-in 4P Vigicompact NSX100/250 orizzontale; - Per interruttore sezionatore 4P Interpact INV250 orizzontale • Tipo di comando: Manovra rotativa • Tipo di manovra: Frontale • Tipo di manovra rotativa: Diretto • Senso di installazione: Orizzontale