SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04453 COLLEGAMENTO NS630 H FISSO/DIR3P - 04453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Altezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Numero di poli - 3
Spessore delle sbarre - 6 mm
Massima corrente nominale - 630 A
Packung
1 ST
EAN
3303430044536
Artikelnummer
SNR04453
Herstellernummer
04453
Hersteller
SNR
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Numero di poli:
3
Spessore delle sbarre:
6 mm
Massima corrente nominale:
630 A
Profondità:
0 mm
Con copertura:
no
Distanza delle sbarre:
0 mm
Altezza delle sbarre:
150 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Collegamento NS630 H fisso/dir 3p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario enell'industria....