Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04474 COLLEGAMENTO 1000A NS H FISSO.4P - 04474

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04474 COLLEGAMENTO 1000A NS H FISSO.4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Altezza - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

  • Numero di poli - 4

  • Spessore delle sbarre - 8 mm

  • Massima corrente nominale - 1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430044741

Artikelnummer

SNR04474

Herstellernummer

04474

Hersteller

SNR

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Numero di poli:

4

Spessore delle sbarre:

8 mm

Massima corrente nominale:

1000 A

Profondità:

0 mm

Con copertura:

no

Distanza delle sbarre:

0 mm

Altezza delle sbarre:

350 mm

Corrente nominale di breve durata Icw:

0 kA

Collegamento 1000A NS H fisso.4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....