SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04504 BARRA LINERGY V 1000A - 04504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Corrente nominale In - 1000 A
Modello - Profilo
Lunghezza - 1720 mm
Larghezza - 42.5 mm
Altezza - 32.5 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430045045
Artikelnummer
SNR04504
Herstellernummer
04504
Hersteller
SNR
Corrente nominale In:
1000 A
Modello:
Profilo
Lunghezza:
1720 mm
Larghezza:
42.5 mm
Altezza:
32.5 mm
Flessibile:
no
Barra Linergy 1000A per installazione verticale. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: profilo barra - descrizione condotto sbarre: Linergy - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....