Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04506 BARRA LINERGY V 1600A - 04506

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04506 BARRA LINERGY V 1600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Componente (attacco) per braccio portante

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 1670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430045069

Artikelnummer

SNR04506

Herstellernummer

04506

Hersteller

SNR

Modello:

Componente (attacco) per braccio portante

Materiale:

Metallo

Profondità:

1670 mm

Prisma Plus - Sistema P - Sbarra verticale Linergy - 1600 A. Tipo di componente o prodotto: Sistema sbarre Linergy 1600 A. Descrizione condotto sbarre: Linergy. Informazioni aggiuntive: Fornito con un arresto per supporto inferiore