Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04560 BARRA NEW LINERGY V/H 630A - 04560

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04560 BARRA NEW LINERGY V/H 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Corrente nominale In - 630 A

  • Modello - Profilo

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 23 mm

  • Altezza - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480465161

Artikelnummer

SNR04560

Herstellernummer

04560

Hersteller

SNR

Corrente nominale In:

630 A

Modello:

Profilo

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

23 mm

Altezza:

60 mm

Flessibile:

no

Barra New Linergy verticale/orizzontale 630A. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: profilo barra - descrizione condotto sbarre: Linergy - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....