SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04671 VITI SUPPPORTO BARRE>80MM - 04671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di accessorio - Altri
Packung
1 ST
EAN
3303430046714
Artikelnummer
SNR04671
Herstellernummer
04671
Hersteller
SNR
Tipo di accessorio:
Altri
Viti suppporto barre > 80mm. gamma: Linergy - compatibilità gamma: Linergy LGYE, sbarre in rame - tipo di prodotto o componente: struttura - compatibilità prodotto: supporto sbarre. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: ..Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali,catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....