SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04672 2 COLLEGAMENTO PE H /V - 04672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Connettore / elemento divisorio
Larghezza - 105 mm
Altezza - 85 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430046721
Artikelnummer
SNR04672
Herstellernummer
04672
Hersteller
SNR
Modello:
Connettore / elemento divisorio
Larghezza:
105 mm
Altezza:
85 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità:
50 mm
Colore:
Colore naturale
Numero RAL:
0


