SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04742 BANDELLA ISOL.20X2 L1800 - 04742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Corrente nominale In - 200 A
Modello - Altri
Lunghezza - 1800 mm
Larghezza - 20 mm
Altezza - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430047421
Artikelnummer
SNR04742
Herstellernummer
04742
Hersteller
SNR
Corrente nominale In:
200 A
Modello:
Altri
Lunghezza:
1800 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
2 mm
Flessibile:
sì
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 20 x 2 mm - Lung. = 1800 mm. Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 2 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre , Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile