Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04746 BANDELLA ISOL.24X5 L1800 - 04746

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04746 BANDELLA ISOL.24X5 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Corrente nominale In - 400 A

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 1800 mm

  • Larghezza - 24 mm

  • Altezza - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430047469

Artikelnummer

SNR04746

Herstellernummer

04746

Hersteller

SNR

Corrente nominale In:

400 A

Modello:

Altri

Lunghezza:

1800 mm

Larghezza:

24 mm

Altezza:

5 mm

Flessibile:

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 24 x 5 mm - Lung. = 1800 mm . Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile