SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04753 BANDELLA ISOL.32X8 L1800 - 04753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Corrente nominale In - 660 A
Modello - Altri
Lunghezza - 1800 mm
Larghezza - 32 mm
Altezza - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430047537
Artikelnummer
SNR04753
Herstellernummer
04753
Hersteller
SNR
Corrente nominale In:
660 A
Modello:
Altri
Lunghezza:
1800 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
8 mm
Flessibile:
sì
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 32 x 8 mm - Lung. = 1800 mm . Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile