Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08393 RIVESTIM.FRONT.ZOCCOLO PRISMAG IP55 L600 - 08393

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08393 RIVESTIM.FRONT.ZOCCOLO PRISMAG IP55 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Kit di montaggio

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7016

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430083931

Artikelnummer

SNR08393

Herstellernummer

08393

Hersteller

SNR

Modello:

Kit di montaggio

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7016

Lo zoccolo consente di sollevare il quadro in modo da proteggerlo da eventuali urti e facilitare il distanziamento dei cavi provenienti dal cubicolo. Colore: RAL 7016. Le staffe di fissaggio a parete fornite di base evitano l’oscillazione del quadro. Perla cassetta di base, ordinare 2 elementi laterali per zoccolo + 1 rivestimento per zoccolo L = 600. Per ogni cassetta di estensione o canalina associata ordinare un elemento laterale in più ed il rivestimento corrispondente. Rivestimento zoccolo L600 (per cassetta)