SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08394 RIVESTIM.FRONT.ZOCCOLO PRISMAG IP55 L300 - 08394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Kit di montaggio
Larghezza - 300 mm
Colore - Grigio
Numero RAL - 7016
Packung
1 ST
EAN
3303430083948
Artikelnummer
SNR08394
Herstellernummer
08394
Hersteller
SNR
Modello:
Kit di montaggio
Larghezza:
300 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7016
Lo zoccolo consente di sollevare il quadro in modo da proteggerlo da eventuali urti e facilitare il distanziamento dei cavi provenienti dal cubicolo. Colore: RAL 7016. Le staffe di fissaggio a parete fornite di base evitano l’oscillazione del quadro. Perla cassetta di base, ordinare 2 elementi laterali per zoccolo + 1 rivestimento per zoccolo L = 300. Per ogni cassetta di estensione o canalina associata ordinare un elemento laterale in più ed il rivestimento corrispondente. Rivestimento zoccolo L300 (per canalina L = 300 mm)