Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08700 4 ANELLI DI SOLLEVAMENTO PRISMA P - 08700

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08700 4 ANELLI DI SOLLEVAMENTO PRISMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Golfari di sollevamento

  • Materiale - Metallo

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430087007

Artikelnummer

SNR08700

Herstellernummer

08700

Hersteller

SNR

Modello:

Golfari di sollevamento

Materiale:

Metallo

Serie di 4 anelli di sollevamento avvitati alla struttura. Utilizzare una serie di anelli di sollevamento per ogni struttura (L = 650 e 800 mm) contenente un'apparecchiatura. Quando vengono associati 2 armadi contenenti apparecchiature utilizzare un bilancino di sollevamento