Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08718 10 VITI PER ASSOCIAZIONE STRUTTURE - 08718

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08718 10 VITI PER ASSOCIAZIONE STRUTTURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Bianco

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430087182

Artikelnummer

SNR08718

Herstellernummer

08718

Hersteller

SNR

Modello:

Altri

Materiale:

Metallo

Colore:

Bianco

Prisma, Sistema P, 10 viti per associazione strutture. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: kit fissaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - compatibilità prodotto: Prisma P - apparecchiatura fornita: 1 vite. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....