Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08867 2 SUPPORTI AMARRAGGIO G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08867 2 SUPPORTI AMARRAGGIO G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430088677

Artikelnummer

SNR08867

Herstellernummer

08867

Hersteller

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

600 mm

Prisma Plus - Sistema G - 2 supporti piattine per cassette . 2 Supporti di fissaggio dei cavi per cassetta e armadi IP30/55. Fornito con viteria per fissaggio sui montanti funzionali della cassetta o dell'armadio. Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente. Tipo di accessori: Supporto cavo. Descrizione accessori: Supporto fascetta cavo. Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per cassetta . Applicazione spec. prodotto: Per fissare i cavi nello scomparto di collegamento. Quantità per confezione: 2. Informazioni aggiuntive: Fornito con accessori per il montaggio su montanti del cassetta