Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6B7 BOBINA 24V 50 60HZ - LX1D6B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6B7 BOBINA 24V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110233353

Artikelnummer

SNRLX1D6B7

Herstellernummer

LX1D6B7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

BOBINE TeSys D - contactor coil - LX1D6 - 24 V AC 50/60 Hz for 80 & 95 A. Controllo tensione del circuito: 24 V AC 50/60 Hz. Media resistenza: 1.22 Ohm a 20 ° C. Induttanza del circuito chiuso: 0.08 H. Durata meccanica: 4 Mcycles. Frequenza di funzionamento: 3600 cyc / h a <= 60 ° C