SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8E7 BOBINA 48V 50 60HZ - LX1D8E7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110868371
Artikelnummer
SNRLX1D8E7
Herstellernummer
LX1D8E7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
LX1D8E7 è una bobina CA 48 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 D115 e D150. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,15 Uc e in ambienti fino a 55°C.


