SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8F7 BOBINA 110V 50 60HZ - LX1D8F7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110864755
Artikelnummer
SNRLX1D8F7
Herstellernummer
LX1D8F7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
LX1D8F7 è una bobina CA 110 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 D115 e D150. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,15 Uc e in ambienti fino a 55°C.