SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8M7 BOBINA 220V 50 60HZ - LX1D8M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110804850
Artikelnummer
SNRLX1D8M7
Herstellernummer
LX1D8M7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 220 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D115. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C


