Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX9FF380 BOBINA LX9F 380 A 400 V CA A 40 E 400HZ - LX9FF380

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX9FF380 BOBINA LX9F 380 A 400 V CA A 40 E 400HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110248425

Artikelnummer

SNRLX9FF380

Herstellernummer

LX9FF380

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

LX9FF380 è una bobina CA a basso consumo si Schneider Electric 380/400V 40-400Hz per contattori TeSys F. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1F115, F150. Funziona nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e negli ambienti fino a 55°C. Fornisce al contattore velocità di funzionamento elevate fino a 2.400 cicli/ora.