Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1C7 BOBINA 32V 50 60 HZ LXD1C7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1C7 BOBINA 32V 50 60 HZ LXD1C7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 32...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 32...32 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110540109

Artikelnummer

SNRLXD1C7

Herstellernummer

LXD1C7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

32...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

32...32 V

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.