Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1D7 BOBINA 42V 50/60 HZ - LXD1D7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1D7 BOBINA 42V 50/60 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 42...42 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110467703

Artikelnummer

SNRLXD1D7

Herstellernummer

LXD1D7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

42...42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

42...42 V

LXD1D7 è una bobina CA 42 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D09 a D38 e LC1 a DT20 a DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C.