SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1FE7 BOBINA 115V 50/60 HZ - LXD1FE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 115...115 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110467727
Artikelnummer
SNRLXD1FE7
Herstellernummer
LXD1FE7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115...115 V
Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 115V 50/60Hz per i contattori delle Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C


