Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1LE7 BOBINA 208V 50/60 HZ - LXD1LE7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1LE7 BOBINA 208V 50/60 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...208 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 208...208 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110970913

Artikelnummer

SNRLXD1LE7

Herstellernummer

LXD1LE7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

208...208 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

208...208 V

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca da 208 V a 60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C