Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1M7 BOBINA 220V 50/60 HZ - LXD1M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1M7 BOBINA 220V 50/60 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110467895

Artikelnummer

SNRLXD1M7

Herstellernummer

LXD1M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Bobina sostitutiva TeSys D 220V AC 50/60 Hz per contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori 3 e 4 poli e da LC1D09 a D38 LC1DT20, DT40. Opera entro i limiti di tensione 0,8-1.1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) e ambienti fino a 60°C