SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1P7 BOBINA 230V 50/60 HZ - LXD1P7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110467918
Artikelnummer
SNRLXD1P7
Herstellernummer
LXD1P7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
LXD1P7 è una bobina CA 230 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D09 a D38 e LC1 a DT20 a DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C.


