SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1U7 BOBINA 240V 50/60 HZ - LXD1U7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110467949
Artikelnummer
SNRLXD1U7
Herstellernummer
LXD1U7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Bobina di ricambio TeSys Deca 240 V CA 50/60 Hz, per contattori TeSys Deca. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli da LC1D09 a D38 e LC1DT20, DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C


