Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1V7 BOBINA 400V 50/60 HZ - LXD1V7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1V7 BOBINA 400V 50/60 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110467963

Artikelnummer

SNRLXD1V7

Herstellernummer

LXD1V7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

400V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D09 bis D38 und LC1 DT20 bis DT40. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) und Umgebungen bis 60 °C.